ペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15444277 品番DNLM-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

日本の市場向けにMade in Germaneyで造られた画期的な電工ペンチです。
切断用の刃の部分が長く設計されています。フラットケーブルのような細いケーブルを複数、平面状に束ねて帯のようにした物を切断できる刃長になっているため、まとめてスパッと切断することが可能です!刃の高度も高く設計されており、ピアノ線2.5mmまで切断することができます!
何度も切り分けたりせずに一度で済みます。
便利な圧着機能付き!
約7.5mmまででしたら圧着が可能です!

全長(mm)220 切断能力(mm)中硬線:4.2、硬線:3、ピアノ線:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする