ビットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15444286 品番DNFBS
参考基準価格(税別)¥2,991 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ビット用のロッキングアダプターを備えたスピンナーハンドルです。
プラスビットやヘックスビットなどは特に、ネジを締め終わったときにビットがネジに噛んでしまいビットが抜けてしまうことがあります。
力を入れやすいスピンナーハンドルだからこそ、ロッキングアダプターでビットを保持できるのは重要な機能です。
ビットを外したい時は黒いスリーブ部分をスライドすることで簡単に取り外しできます。
また、別売りの1/4sqビットを介してソケットを装着することも可能です。

全長(mm)155 外径(mm)アダプタ:15
注意
※一部全長が短いビットはロックしない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-22
用途:
ドライバーで緩めるのに大トルクが必要な時
サービス業

コンパクトなヘッドでL型にして大トルクを掛けて伸ばして早回しできる便利な工具です。25ミリ以上のショート片頭ビット用です。電動工具用のくびれの有る物は片頭Bタイプビット(PBやヴェラ等)はロックしますが日本のAタイプ片頭はロックしませんがマグネットが強力なので使えなくはないです。

2023-12-04
用途:
バイク、車のメンテ
その他業種

ビットの溝までが短くないとホールドせずに抜ける。
(磁力があるので、下に向けたりしても落ちる訳ではないが)
なので、両頭ビットはグラグラして使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする