DEEN.J
DEEN.Jの エンジン関連
DEEN.Jの ホース関連工具
DEEN.Jの ホースクリッププライヤー
ホースピンチオフプライヤー 240mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15444338
品番
DNJHP-S409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,250
販売価格(税別)
¥
3,864
バスケットに入れる
ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。
握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
材質
ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR
長さ(mm)
くわえ部:35
全長(mm)
240
質量(g)
320