DEEN.J
DEEN.Jの トラック輸送・運送用品
DEEN.Jの 引越用品
DEEN.Jの 平パッド
ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15444365
品番
DNJUMD01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
洗濯機で洗えてシワになりにくい
収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド
持ち運びに便利な取手付き
用途
作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。
洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。
トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。
材質
本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー
幅(mm)
1016
奥行(mm)
1828
注意
※防水ではありません。
※衣類用中性洗剤を使用し、風通しの良い日陰に干してください。
※乾燥機の使用はお控えください。
※火気に注意してください。