自立PCバッグ 14インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15445704 品番 CB-280BG
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

自立するPCバッグ。大きく開く開口部で出し入れも簡単。
上質素材を使用した型崩れしにくい作り。
A4書類対応のインナーポケット付き。
アクセサリーを収納できるフロントポケットは、外側に膨らまない設計でスマートな形をキープ。

材質ポリウレタン合皮、ポリエステル ベージュ 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×83×305 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×240(内寸) 対応インチサイズ14
注意
※収納物のバランスによっては自立しない場合もあります。
※機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする