ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(54m×8ロール) 注文コード 15447278 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)109 ホワイト タイプダブル 長さ(m)54 シリーズネピア 香り無香料 使用場所トイレ FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-004078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15447278
2023-11-08
用途:
定期的に購入

普通に日常的な生活を送っていると普通に必要なる品物です。
定期的に購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする