ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847

ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847
ハサ-PT412D ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 15447847

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
刃部加工グレーレス刃、チタンコート
内容量1丁注文コード15447847品番ハサ-PT412D
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2つのモードで使える便利なハサミ!
新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。
刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。
キャップ付です。

付属品キャップ幅(mm)74全長(mm)183ブラック板厚(mm)1.5刃渡り(mm)65刃部加工グレーレス刃、チタンコート繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする