uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム多機能4&1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15448398
品番
MSXE510007P1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載/1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペン
方式
スライド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
189.0×50.0×20.0
インク色
黒・赤・青・緑
替芯
SXR-80K-07
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
色数
4
色(軸)
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応