画像準備中

ユニポスカ 太字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15448416 品番PC8K1P.1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

不透明インク/鮮やかに発色/にじみや裏移りしない

軸径(Φmm)24 高さ(mm)123 線幅(mm)8 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする