鉛筆3本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3本) 注文コード15449326 品番PA017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

折れにくい!なめらかアート鉛筆/細い線を書きやすい!極細2mm芯

寸法(mm)177 硬度2B 線幅(mm)2 主な用途デッサン、絵画、書写 デザイン北斎ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする