クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆本体
鉛筆3本セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
15449344
品番
PA019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくい!なめらかアート鉛筆/細い線を書きやすい!極細2mm芯
寸法(mm)
177
硬度
4B
線幅(mm)
2
主な用途
デッサン、絵画、書写
デザイン
北斎ブルー