ワールドクラフト
クリアホルダーA4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
1冊(10枚)
1冊(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
15449895
品番
CH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
枚数
50枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×310×10
収納サイズ
A4