ワールドクラフト
ワールドクラフトの 伝票・帳簿・記録帳
ワールドクラフトの ビジネスフォーム
ワールドクラフトの 履歴書
履歴書用紙(一般用) A4サイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(4枚)
注文コード
15449904
品番
BM-PHA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
写真用両面シールはもちろん、郵送用封筒や持参用封筒なども入った、就活時にも使える履歴書用紙です
セット内容
1:履歴書用紙(4枚)、2:郵送用封筒(3枚)、3:持参用封筒(1枚)、4:職務経歴書(1枚)、5:写真用両面シール4片
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×337×2