USB TypeCハブ(カードリーダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15450105 品番91865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。
対応OS/Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android
材質:ABS。サイズ:85×20×20mm、ケーブル長:100mm。セット内容:本体×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 材質ABS 寸法(mm)85×20×20 ブラック 対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android ケーブル長(mm)100 電源供給方式パスパワー USBポート数3 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする