91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114

91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114
91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114
91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114
91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114
91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114
91860 FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 15450114

FullHD対応200万画素ウェブカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15450114品番91860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ
画角:約75°。回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)
材質:ABS。サイズ:77×33×23mm、ケーブル長:1.4m。セット内容:本体×1、USBケーブル×1

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)77×33×23ケーブル長(m)1.4画角約75°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする