アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレット関連アクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の モバイルバッテリー/充電器
アーテック[学校教材・教育玩具]の AC充電器
マルチACアダプター(ノートパソコン対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15450139
品番
91835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容
本体×1
材質
PVC、銅
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
120×53×32
電源コード(m)
1