透明ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6シート) 注文コード15450629 品番KLPE862S
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス粘着剤とペットボトルリサイクル原料を使用した環境に配慮した素材から生まれた透明ラベルです。
再生PET樹脂を80%以上使用したフィルム素材と、植物由来の原材料を含むバイオマス粘着剤(バイオマス度10%)を使用し、石油資源の使用量削減に取り組んでいます。
「バイオマスマーク」の認定を取得しています。

用途透明なので、被着体の色やデザインを隠さず、下地を生かして貼ることができます。商品パッケージやお店のショップシール、商品のデコレーションなどにおすすめです。 材質PET 寸法(mm)210×297 透明 サイズA4 シール寸法(mm)210×297 紙厚(mm)0.22 坪量(g/m2)232 ラベル厚(mm)0.05 適合プリンタレーザー(カラー・モノクロ)
注意
※本製品はレーザプリンタ(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※屋内用のラベルです。屋外や直射日光があたる場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする