プリンター用紙 写真用紙 L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15450778 品番 EJK-VLL100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。

ホワイト No.【お探しNo.】D331 枚数100枚 白色度(%)1 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.25 坪量(g/m2)200 用紙サイズ89mm×127mm(L判サイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
写真印刷
建設業・工事業

紙としての発色はよい。
紙厚さも丁度よい。
印刷時の給紙がうまくいかないことが残念。
同じメーカーが出す後継品だけど印刷不良が多すぎて400枚パック買った意味なしって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする