エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース シリコン カバー 落下防止 カラビナ付 MagSafe充電対応
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
15451207
品番
AVA-AP4SCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋と本体ケースをつなぐ接続部がスリムでワイヤレス充電時の効率を下げず、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPods Pro (第2世代)用シリコンケース。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金
色
ブラック
対応機種
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)、(2023年発売モデル)