oneA
oneAの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
oneAの ワイヤースリング
接続中継線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15453526
品番
USP-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
用途
コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。
長さ(mm)
4000
種類
使用線種:VCTF0.3mm
2
×4芯
コネクタ
接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※先端はバラ線となります。