KTS-300 消っし隊! PRO ABC商会 15454104 KTS-300 消っし隊! PRO ABC商会 15454104 KTS-300 消っし隊! PRO ABC商会 15454104

消っし隊! PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 15454104 品番 KTS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

素早く浸透!汚れを浮かせて落とす!
落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。
頑固な汚れのお悩みを解決します。
松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。
シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。

用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも 付属品ガス抜きキャップ 使用方法[1]使用前に缶をよく振ってください。[2]落としたい面から5〜10cm程度離して吐出ボタンを押し、吹き付けてください。[3]汚れが浮き上がってきたらウエスや布で拭き取ってください。[4]水拭きをし、よく拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、同じ作業をもう一度繰り返してください。 タイプエアゾール ガス名高圧ガス:LPG 使用面積(m2)18 商品タイプ本体
関連資料:(0.09MB)
注意
※プラスチック類、タイル、塗装面、木材、化粧板などは変色することがあります。あらかじめ使用する素材の目立たないところでテストをし、下地に影響がないことを必ず確認してください。
※体質によりかぶれることがあるため、手袋の着用をおすすめします。
※換気をよくしてご使用ください。
※プラスチック類、タイル、塗装面、木材、化粧板は変色することがありますので、必ず目立たないところでテストしてからご使用ください。
※レンジなどは機器の取り扱い説明書に従ってください。
※発泡ウレタンや接着剤などは硬化前の洗浄にご使用ください。
※汚れが落ちにくい場合は、同じ作業をもう一度繰り返してください。
※表面がコートされているラベルは液が浸透しないとはがせません。はじめにラベルをはがしてから残った接着面に塗布し落としてください。
※土壁、しっくい、紙、布、革などのしみこみやすいところや、漆塗り、ニス塗りの素材ワックスがけ面などには使用しないでください。※溶剤系の汚れは、その成分によってすでに下地が侵されている場合があるので、汚れが落ちても跡が残っている場合があります。
※吸引したり、目に入らないように注意してください。
※万一目に入った場合はすぐに流水で十分に流してください。異常がみられる場合はすみやかに医師の診断を受けてください。

商品説明動画

消っし隊! PRO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする