3/22より値下げ!現場を応援

51668 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 15459485 51668 セーフティシューズ(男女兼用) アイトス 15459485

セーフティシューズ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15459485 品番 51668
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698

オリジナルのトゥーガードとヒールカウンターによる耐久性とホールド感を備えた耐油、耐滑、静電仕様モデル
独自のソールを採用し、耐滑性抜群。
夜間、暗所の作業に配慮した反射材を装備。
女性サイズ対応。
運送業建築業・製造業・工場など幅広い作業に対応。

サイズ(cm)22 足幅EEE ホワイト 機能樹脂先芯、耐油、耐滑、クッション性、静電、反射材 仕様プロスニーカー(R)、黄色の替えヒモ付き、女性サイズ対応 形状ローカット 規格JSAA A種合格 材質(甲被)合成皮革+PVC 標準質量(g/片足)450±10(26cm) 材質(底部)EVA+合成ゴム 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする