セーフティシューズ(男女兼用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15460368 品番 LX69180
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

脱ぎ履きの多い現場や軽作業に
軽量先芯入りスリッポンタイプのセーフティシューズ

サイズ(cm)24.5 足幅EEE ライトモクグレー 機能樹脂先芯、クッション性、軽量 形状ローカット 材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ポリエステル) 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 材質(底部)EVA+熱可塑性ゴム(TPR) 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
ビル建築現場での交通誘導警備
その他業種

紐のないスリッポンなので手を使わずに脱ぎ履きでき便利。ワンランク上のものを買って、靴下やインソールで履き心地を調整するとよいかも。

対象商品:
15460508
2025-08-26
用途:
建設現場
ホリカワ 様 (建設業・工事業)

安全靴は先の鉄芯が痛くて履けなかったのですが、マンダムのシリーズは痛くならないので自分には助かっております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする