アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ヒートジャケット・ベスト
衿付きヒーターベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
15461506
品番
8310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
防風ニット素材で風を防ぐテクノロジー防寒アウターウエアタイプ
仕様
右脇にバッテリー収納ポケット
種別
ベスト
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
61
機能
防風、ストレッチ、抗菌防臭、手洗いOK
生地
表地/防風ストレッチニット、裏地/タフタ 抗菌防臭加工