衿付きヒーターベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード15461524 品番8310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

防風ニット素材で風を防ぐテクノロジー防寒アウターウエアタイプ

仕様右脇にバッテリー収納ポケット 種別ベスト ベージュ サイズL 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100 胸廻(cm)108 肩幅(cm)43 着丈(cm)65 機能防風、ストレッチ、抗菌防臭、手洗いOK 生地表地/防風ストレッチニット、裏地/タフタ 抗菌防臭加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする