ドリップパン ラージサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード15465110 品番6416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

これまでに味わったことがないような、最も美味しいソースやドレッシングにすぐに変わる、風味のある肉汁を受けるために、七面鳥の下に直接ホイルパンを置いたり、ローストしたりしてください。肉を焼く際の油受けとグリル内に蒸気を起す水受けとしてご使用頂けます。

用途肉汁受け、使い捨て調理皿 材質アルミニウム 質量(g)360 使用後の手入方法使用する前に手洗い 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)5.08×23.11×33.27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする