Q1000シリーズ用グリドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15465207 品番6558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

焼き網では出来ないようなホットケーキやクレープ、ソテーなどの料理に最適なグリドル。鋳鉄製でホーローコーティングが施されたこのグリドルは、優れた熱伝導と抜群の熱保持力があり、食材に均一に火を通すことが出来ます。

用途グリル用鉄板 適合Weber Q 1000シリーズガスグリル 材質ホーローコーティング、鋳鉄製 質量(kg)2.63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218.4×320×12.7 使用後の手入方法食洗器使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする