曜日別特売
6561 ロースティングシールド スモール Weber 15465225

6561 ロースティングシールド スモール Weber 15465225
6561 ロースティングシールド スモール Weber 15465225
6561 ロースティングシールド スモール Weber 15465225
6561 ロースティングシールド スモール Weber 15465225
6561 ロースティングシールド スモール Weber 15465225

ロースティングシールド スモール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード15465225品番6561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

食材を直接焼き網に乗せず間接火で調理する際、ロースティングラックの下に敷いてお使いください。シールドが肉汁をしっかりとキャッチし、蒸発した肉汁が食材を風味豊かに仕上げることはもちろん、グリルを汚さないので、お手入れも簡単です。 Weberロースティング ラック(6563)とセットでご使用ください。

用途肉汁受け適合ロースティングラック6563用材質アルミニウム製質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236.2×327.7×10.2使用後の手入方法食洗器使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする