ロースティングシールド ラージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード15465234 品番6562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

食材を直接焼き網に乗せず間接火で調理する際、 Weberロースティングラック(6564)とセットでご使用ください。シールドが肉汁をしっかりとキャッチし、蒸発した肉汁が食材を風味豊かに仕上げることはもちろん、グリルを汚さないので、お手入れも簡単です。

用途肉汁受け 適合ロースティングラック6564用 材質アルミニウム製 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.7×393.7×10.2 使用後の手入方法食洗器使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする