ロースティングラック ラージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15465259 品番6564
参考基準価格(税別)¥3,855 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が可能です。ロースティングシールドとセットでのご使用をお勧めします。

用途グリル用網 適合Weber Q 2000/3000シリーズグリルとChar Qグリルに対応 材質ステンレス鋼製 質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×370.8×15.2 使用後の手入方法食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする