Weber
Weberの イベント・ノベルティ・行楽用品
Weberの アウトドア・行楽用品
Weberの バーベキューコンロ/グリル
2ピースポータブルツールセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15465295
品番
6645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
持ち運びに便利なコンパクトサイズのロック式トングとスパチュラのセット。公園やキャンプ場など外出先でのBBQはもちろん、使いやすいトングとスパチュラは日常の調理でも活躍します。
用途
トング、フライ返し
セット内容
トング、スパチュラ
材質
ステンレス鋼製
質量(g)
700
使用後の手入方法
食器洗浄機対応
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
スパチュラ:3.05×8.38×35.56、トング:4.06×7.62×38.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません