曜日別特売
6677 グリルバスケット Weber 15465329

6677 グリルバスケット Weber 15465329
6677 グリルバスケット Weber 15465329
6677 グリルバスケット Weber 15465329
6677 グリルバスケット Weber 15465329
6677 グリルバスケット Weber 15465329

グリルバスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15465329品番6677
参考基準価格(税別)¥3,218販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステーキを傍らで焼きながら、オニオン、胡椒、その他の小さなサイドディッシュをソテー、グリルしましょう。プレミアム調理バスケットには、グリルの煙の逃がせない風味を食材に取り込みながら、山盛りの野菜、フルーツ、あるいはエビが入れられます。

用途
グリル用かご
適合すべてのWeberグリル材質ステンレス鋼製質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×269.2×27.9使用後の手入方法食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする