プレミアム グリルトング&スパチュラセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15465390 品番6771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プレミアム グリルトング&スパチュラセットは、より洗練されたデザインで優れた性能を発揮します。どちらも耐久性の高いステンレス製で、グリップ性に優れ、細かいものから大きな食事まで直感的操作が可能です。ハンズフリーロック式トングは先端部が平らな設計になっており、崩れやすい食品を持ち上げたり、裏返したりする際に安定したグリップを提供します。 スパチュラのエッジには3面に面取りが施され、デリケートな食材の下にも簡単に滑り込ませることができます。どちらのツールも食器洗浄機で洗浄でき、簡単にお手入れできます。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。

用途トング、フライ返し セット内容トング、スパチュラ 材質ステンレススチール製 質量(g)860 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:本体寸法45.72×10.8×5.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする