曜日別特売
7110 プレミアムグリルカバー Weber 15465408

7110 プレミアムグリルカバー Weber 15465408
7110 プレミアムグリルカバー Weber 15465408
7110 プレミアムグリルカバー Weber 15465408
7110 プレミアムグリルカバー Weber 15465408
7110 プレミアムグリルカバー Weber 15465408

プレミアムグリルカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15465408品番7110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

土砂降りの雨、氷点下の雪、灼熱の太陽に耐えます。軽量ながら、耐久性の高いプレミアムグリルカバーにより、グリルの覆いの着脱が容易になります。締め付けストラップにより、お隣の庭まで飛ばされることなく、防水性素材により、清潔で艶やかな表面を保つことができます。

用途グリルカバー適合Weber Q 1000シリーズグリル材質ポリエステル製質量(g)200使用後の手入方法スポットクリーニングのみ本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)31.5×43.94×66.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする