プレミアムグリルカバー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15465435 品番7139
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

土砂降りの雨、氷点下の雪、灼熱の太陽に耐えます。軽量ながら、耐久性の高いプレミアムグリルカバーにより、グリルの覆いの着脱が容易になります。締め付けストラップにより、お隣の庭まで飛ばされることなく、防水性素材により、清潔で艶やかな表面を保つことができます。

用途グリルカバー 適合Spirit II 300シリーズ、Spirit 300シリーズに対応 材質ポリエステル製 質量(kg)1.04 使用後の手入方法スポットクリーニングのみ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)106.68×68.58×129.54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする