曜日別特売
7148 プレミアムグリルカバー Weber 15465444

7148 プレミアムグリルカバー Weber 15465444
7148 プレミアムグリルカバー Weber 15465444

プレミアムグリルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15465444品番7148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

土砂降りの雨、氷点下の雪、灼熱の太陽に耐えます。軽量ながら、耐久性の高いプレミアムグリルカバーにより、グリルの覆いの着脱が容易になります。締め付けストラップにより、お隣の庭まで飛ばされることなく、防水性素材により、清潔で艶やかな表面を保つことができます。

用途グリルカバー適合47センチWeberチャコールグリル材質ポリエステル製質量(g)420使用後の手入方法スポットクリーニングのみ本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)82.55×50.8×52.07

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする