Weber
Weberの イベント・ノベルティ・行楽用品
Weberの アウトドア・行楽用品
Weberの バーベキューコンロ/グリル
スモーキージョー用キャリーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15465469
品番
7154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スモーキージョーを収納して、持ち運び可能。雨や風、ホコリ等からグリルを守ります。ブラックのシンプルなデザイン。3年保証。
用途
グリル用バッグ
適合
Smokey Joeポータブルグリル
材質
ポリエステル製
質量(g)
420
使用後の手入方法
スポットクリーニングのみ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
49.78×48.01×41.91
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません