Weber
Weberの イベント・ノベルティ・行楽用品
Weberの アウトドア・行楽用品
Weberの バーベキューコンロ/グリル
ゴーエニウェア用キャリーバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15465478
品番
7160
参考基準価格(税別)
¥4,309
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ゴーエニウェアを収納して、持ち運び可能。雨や風、ホコリ等からグリルを守ります。ブラックのシンプルなデザイン。3年保証。
用途
グリル用バッグ
適合
Weber Go-Anywhereチャコールグリル専用
材質
ポリエステル製
質量(g)
530
使用後の手入方法
スポットクリーニングのみ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
19×28.5×51.5