プレミアムグリルカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15465496 品番7181
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

降りしきる雨、凍るような雪、そして灼熱の太陽の元でもご活用ください。 軽量で耐久性のあるプレミアムグリルカバーは、グリルへの着脱がとても簡単です。 留めストラップがあるのでカバーが風で飛ばされるのを防ぎ、耐水性の素材が清潔で滑らかな表面を保ちます。

用途グリルカバー 適合Pulse 1000電気グリルとカート 材質ポリエステル製 質量(g)750 使用後の手入方法スポットクリーニングのみ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)93.01×51.61×109.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする