チャーバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード15465514 品番7403
参考基準価格(税別)¥4,582 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チャーバスケットにより、チキン丸ごとやリブの調理に最適な間接加熱を作り出すため、燃料焼き網の上の火の着いたチャコールを均等に、難なく配置できます。火の着いたチャコールをチムニースターターから、チャーバスケットに注いで、グリルするだけです。炭を多く安定して入れられるので、長時間の調理にも向いています。

用途炭用かご 適合47センチWeberチャコールグリル、57センチWeberチャコールグリル、および26インチWeberチャコールグリル 材質ステンレス鋼 質量(kg)1 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.87×9.14×36.07

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする