GBS丸鶏ロースター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15465584 品番8838
参考基準価格(税別)¥9,536 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

2つの機能を持つ設計で、野菜の調理や鶏肉のローストを楽しめます。鶏肉用のインサートは取り外し可能で、ロースト時に様々な液体を使用することができ、機能の切り替えも簡単です。鶏肉用のインサートには350ml缶が入ります。 本体寸法:高さ9.14 x 幅33.02 x奥行40.39cm 奥行42.16cm 材質:ステンレス鋼製 お手入れの仕方:食器洗浄機対応

用途ロースター 材質ステンレス鋼製 質量(kg)1.79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330.2×403.9×91.4 使用後の手入方法食器洗浄機対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする