Weber
Weberの イベント・ノベルティ・行楽用品
Weberの アウトドア・行楽用品
Weberの バーベキューコンロ/グリル
ピザストーン 直径26cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15465609
品番
17057
参考基準価格(税別)
¥3,855
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コーディエライトベーキングストーンは熱を素早く吸収し放出するので、カリカリの皮が確実に焼きあがります。アルミニウム製キャリートレイに載せて、簡単にピザをグリルへ運ぶことができます。
用途
ピザストーン
適合
すべてのWeberグリル
材質
コーディエライト、アルミニウム
質量(kg)
1.5
使用後の手入方法
手洗い
寸法(Φcm)
26