コンパクトケトル チャコールグリル 47cm 温度計付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15465688 品番1221308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,355

6〜8人用。Weberの代表的なオリジナルケトルの底を浅くしたコンパクトタイプ。温度計のついたNewバージョンです。 コンパクトでありながらもWeberの技術が凝縮されており、 どんな食材も簡単にふっくらジューシーに焼きあがります。

用途炭グリル 材質合金鋼 質量(kg)9.17 直径(Φcm)47 燃料チャコール(炭) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:87.9×53.1×54.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする