サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-DV ヤリトリソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径75 呼び径(B)3 呼び径(A)75 注文コード15466248 品番HT-DV ES-L
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。

呼び径75 用途HTパイプ用継手。 形状ソケット 材質(本体)PVC タイプHTDV 寸法L(mm)198 寸法d(mm)90 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法D(mm)89 寸法l(mm)146 寸法Z(mm)41 使用流体高温排水 呼び径(A)75 寸法D0(mm)120 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする