サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HT-DV ヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注文コード
15466257
品番
HT-DV ES-L
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
呼び径
100
用途
HTパイプ用継手。
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
239
寸法d(mm)
115
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
無圧
寸法D(mm)
114
寸法l(mm)
177
寸法Z(mm)
51
使用流体
高温排水
呼び径(A)
100
寸法D0(mm)
150
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材