マイゾックス
マイゾックスの ウォーキングメジャー
デジタルメジャー D-33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15467824
品番
224885
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)
0.55
測定範囲
10cm〜10km
タイプ
ステッキ:伸縮ネジロック式
表示方式
カウンター表示
車輪円周(mm)
500
全縮(mm)
470
全伸(mm)
1030