コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468269
品番
S-0330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ
用途
トレーディングカード63×89mmや、B8判 64×91mm
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
9ポケット
収納サイズ
カードサイズ
収納寸法(mm)
99×70