レイメイ藤井
レイメイ藤井の 机上整理・収納用品
レイメイ藤井の その他卓上商品
卓上クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15468348
品番
RTC153E
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
壁ぎわのゴミも残さず吸引!底面のブラシが、本体のきわ近くまであるので、壁ぎわのゴミもかき出し吸引することができます。
見えるダストケース!ダストケースが透明なので、ゴミ捨てタイミングを簡単チェック!
材質
ABS
色
ダークブラウン
本体質量(g)
124(電池含まず)
連続使用時間
約10分推奨
使用電池
単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命
約60分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×63×80