配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 15469005 品番 -
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

被覆のカット不要。
プライヤーで押し込むだけ!
フックでワンタッチロック

用途配線の分岐に 材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮 許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A 使用可能電力DC12V84W/DC24V168W 使用可能電線範囲0.3〜1.0sq 絶縁皮膜最大径(mm)3.15 定格温度(℃)105 適合電線範囲 AWG(#)18〜22
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※接続する際は、プライヤーを用いて、コネクタ本体とエレメントが同じ高さになるまで左右均等に押し込んでください。
圧接後、Uエレメントがななめの状態になっていないか、完全に押し込まれているかなどの確認をして下さい。
※特に径が細い電線の場合、しっかり押し込まないと通電しない場合があります。
※防水仕様ではありません。
※電源側の容量を超えないようにしてください。
※再利用はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

サンバーKS4のフロントスピーカー取り付けに使いました。
プラス端子アカ、マイナス端子アオを使い分けて一目で分かります。
使いやすいです。

2026-01-15
用途:
スピーカー取り付け
運輸・通信業

可も無く、不可も無く。配線の分岐には必須ですね。
必要な分だけ発注でき使い切れるのでコスパ的に問題なし。

2025-03-25
用途:
配線分岐

キー抜き忘れブザーがうるさいので、配線を抜いたらバックブザーも鳴らなくなったためバックブザーが鳴るようにバック配線から分岐するために購入

2025-03-11
用途:
配線分岐

キー抜き忘れブザーがうるさいため配線を抜いたら、バックブザーも鳴らなくなったので分岐してバックブザーが鳴るようにするために使用しました
問題なくなりました。

2024-12-12
用途:
ウインカーポジション取付時に
製造業

ワンタッチコネクターは確実性に不安があるので、好きではないのですが、車両側の配線は当然ながら長さ的に余裕がなく、使用せざるを得ません。この製品は2か所ずつ接点ができるので確実性があがります。私はこのタイプ以外は使いません。

2025-10-05
用途:
自動車の配線修理
エンドー自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく満足しています。なくなりましたらまた注文したいと思います。

対象商品:
15468996
2024-05-07
用途:
配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線タップの白を最近は使用していますがたまに白では細すぎてどうかなって時に使用しています。このタイプは接触不良起こしにくいので安心して使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
15468996
2024-10-22
用途:
自動車の電装品装着
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は他と変わらず、安いし量もちょうどいいので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする