i-PRO
i-PROの PCアクセサリー
i-PROの ケーブル
i-PROの 光メディアコンバータ
同軸-LANコンバーター(カメラ側)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15469224
品番
WJ-PC200UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
本機は同軸-LANコンバーターで、レシーバー側とカメラ側を組み合わせて使用します。既存の同軸ケーブルを利用し、少ない初期投資で長距離伝送や高速通信などのデジタルデータ伝送を実現します。カメラ側。
質量(g)
約110
使用温度範囲(℃)
10〜50
電源
レシーバー側から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む:約76×約156×約36
仕上
本体:PC/ABSセイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABSホワイト
保存温度(℃)
0〜50
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX×1、BNC端子×1
保存湿度範囲(%RH)
10〜90(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(結露なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15469224
WJ-PC200UX
43346024
WJ-PC200UX
同軸-LANコンバーター(カメラ側)
i-PRO
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました